ホワイトボード クリエイティブボード CB+(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14602187 品番 CB-1600-SY
参考基準価格(税別)¥375,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。
思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。
独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。
本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。
直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。
本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。
板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。
板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。
板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。

付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 材質フレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、脚=スチール・アルミ、板面=PET 質量(kg)36 (本体)ホワイト・(脚)シルバー タイプ脚付Y字脚タイプ 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1691×653×1914(カメラ使用時 2068) インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※取扱説明書はウェブマニュアルになります。本体梱包には付属しておりません。付属の準備ガイド内にURLの記載がございますのでそちらからご利用ください。
※脚部は専用品です。他社製のスタンド等は使用できません。
※AI-OCR機能はご購入後6か月間は無料でご使用いただけますが、その後は有料となります。AI-OCR機能を使用しなくても本体はご使用いただけます。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(3階以上への階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,930 / 税込 ¥24,123
北海道地方数量1につき ¥21,930 / 税込 ¥24,123
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする