ヤッケ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14602275 品番 Z-501
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

風や汚れを防ぐ軽作業用に最適なポリエステル100%・はっ水加工のヤッケです。頭から被るタイプなので、前立からの風の侵入を防げます。農作業で泥汚れが気になるとき、お仕事や日曜大工でのペンキ汚れの防止にもお使いいただけます。ただし防水性はないためカッパとしての使用はできませんので、ご注意ください。

用途
農作業
畑仕事
ガーデニング
庭仕事
塗装業
建設業
日曜大工
DIY
ワイン サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100% ウエスト(cm)130 着丈(cm)79 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)90 適応胸囲(cm)102〜110 適応ウエスト(cm)94〜104
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする