ビニールスーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14602546 品番 Z-520
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

簡易な用途に向くワーキングレイン。防水素材PVCフィルムで、雨の侵入を防ぐ二重袖など基本機能を搭載。 フード前方はクリア素材になっており、視界を妨げません。ゆったりサイズで、中に多少着こんでの作業でもお使いいただけます。

用途
農作業
通勤
通学
日曜大工
DIY
ネイビー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリ塩化ビニル100% 股下(cm)73 肩幅(cm)56 袖丈(cm)54 着丈(cm)72 適応身長(cm)160〜170 裄丈(cm)82 ワタリ(cm)37 適応胸囲(cm)84〜92 適応ウエスト(cm)72〜80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする