ビニールスーツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード14602555 品番Z-520
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

簡易な用途に向くワーキングレイン。防水素材PVCフィルムで、雨の侵入を防ぐ二重袖など基本機能を搭載。 フード前方はクリア素材になっており、視界を妨げません。ゆったりサイズで、中に多少着こんでの作業でもお使いいただけます。

用途
農作業
通勤
通学
日曜大工
DIY
ネイビー サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)ポリ塩化ビニル100% 股下(cm)68 肩幅(cm)53 袖丈(cm)51.5 着丈(cm)69 適応身長(cm)150〜160 裄丈(cm)78 ワタリ(cm)36 適応胸囲(cm)78〜86 適応ウエスト(cm)66〜74
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする