(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 14603648 品番 M4x10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

十字穴の付いたナベ小ねじです。
ステンレス製で少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。 長さ(mm)10 材質/仕上ステンレスSUSXM7 十字穴番号2番 ねじピッチ0.7 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする