六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 14608767 品番 M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。 厚さ(mm)3.2 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき ねじピッチ0.7 規格1種 ねじの種類ナット 二面幅(mm)7 ねじの呼びM4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする