OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
14608925
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
片面取りのステンレス製六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
16
材質/仕上
ステンレス/SUS304
ねじピッチ
2.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
30
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。