OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
14608941
品番
W3/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
4
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
規格
1種
山数
24山
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
8
ねじの呼び
W3/16
ねじ山種類
ウィット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。