OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
14609020
品番
W3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレス/SUS304
規格
1種
山数
16山
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウィット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。