M12 袋ナット(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 14609239

袋ナット(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1パック(2個)注文コード14609239品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304高さ(mm)18.5ねじピッチ1.75二面幅(mm)19ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする