OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の フランジナット
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
14609555
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
二面幅(mm)
8
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
12
注意
※締め付け過ぎに注意してください。