フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 14609650 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじピッチ1.25 二面幅(mm)12 ねじの呼びM8 フランジ径(Φmm)17
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14609650
2025-11-23
用途:
車やバイクの整備
相沢工房 様 (製造業)

不具合は無く使えました。
そんなにいっぱいな数必要な訳じゃ無いけど一個だけ…だと…予備部品としても置いて置きたいので、丁度良い数でパッケージされてて助かります。

対象商品:
14609641
2025-10-27
用途:
バイク弄り
相沢工房 様 (製造業)

問題無く使用出来ました。
個数と値段の設定が丁度良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする