OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
14609711
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
S45C/生地
ねじピッチ
2
二面幅(mm)
24
ねじの呼び
M16
注意
※締め付け過ぎに注意してください。