OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14609738
品番
4x20x1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M4
外径(mm)
20
注意
※締め付け過ぎに注意してください。