OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
平ワッシャー(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14609835
品番
3x8x0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.5
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M3
外径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。