平ワッシャー(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚) 注文コード 14609905 品番 10x22x1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。

用途各種締結に。 材質ステンレス 厚さ(mm)1.5 種類平ワッシャー 呼び寸法M10 外径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする