OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
平ワッシャー(鉄/ドブめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14610061
品番
10x22x1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質
鉄/ドブめっき
厚さ(mm)
1.6
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M10
外径(mm)
22
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。