OHSATO(大里)
S45Cハイテンワッシャー(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4枚)
1パック(4枚)
1パック(2枚)
呼び寸法
M10
M8
M10
M12
M16
外径(mm)
22
18
22
26
32
厚さ(mm)
3.2
2.3
3.2
4.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14610115
品番
10x22x3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
3.2
材質/仕上
S45C/生地
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M10
外径(mm)
22
注意
※締め付け過ぎに注意してください。