OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
S45Cハイテンワッシャー(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
14610140
品番
16x32x4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
4.5
材質/仕上
S45C/生地
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M16
外径(mm)
32
注意
※締め付け過ぎに注意してください。