ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 14610307 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ステンレス製のばね座金です。
少内容量商品です。

用途各種締結に。 材質ステンレス 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 呼び寸法M16 外径(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする