OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 角ワッシャー
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14610499
品番
W1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した角座金です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
2.3
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
角ワッシャー
呼び寸法
W1/2(M12)
外径(mm)
35
注意
※締め付け過ぎに注意してください。