OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14610587
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
テーパワッシャー
呼び寸法
10MM
外径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。