TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 研究関連用品・実験用必需品
TAKAGI(高儀)の 漏斗(ロート)/じょうご
TAKAGI(高儀)の 実験研究用ロート/じょうご
燃料用ロート(オイルファンネル)こし網付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14625680
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。
・使いやすい持ち手付き。
用途
混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。
付属品
こし網、延長ノズル
材質
【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス