TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 工具箱/腰袋/工具差し
TAKAGI(高儀)の 腰袋
Ichimatsu ツールケース2丁差
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14625707
品番
ICT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途
工具などの収納に
材質
【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール