Ichimatsu ビスカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14625750 品番ICC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ベルト通し幅:50mmまで対応

用途ビスなどの収納に 材質【本体】ポリエステル【本体内部】ポリエチレン/カシメ:スチール/カラビナ:アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする