Ichimatsu ウエストサポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14625838 品番ICWS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ムレない 軽いメッシュ素材
ベルト通し幅:50mmまで対応

用途作業時の腰の負担を軽減 材質【本体】ポリエステル 【D環・ボタン】スチール 全長(mm)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする