商品画像
ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの デスクマット
ミワックスの 既製デスクマット
デスクマット スカイスタ-PC再生ノンコピ-タイプW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14626687
品番
PRN-3W
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片面非転写
材質
【下敷】グリーン発泡PE
長さ(mm)
1360
厚さ(mm)
1.5
色
透明
奥行(mm)
625
対応
光学式マウス対応(マウスの種類によっては反応し辛い場合があります)
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応