商品画像
ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの デスクマット
ミワックスの 既製デスクマット
デスクマット スカイメルト再生ノンコピーバイオマス W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14626800
品番
RBN-147W
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片面非転写
材質
【下敷】グレー不織布
長さ(mm)
1395
厚さ(mm)
1.2
色
半透明
奥行(mm)
695
加工
ノングレア加工有
グリーン購入法
適合
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210428
バイオマス配合率(%)
10
繰り返し・詰め替え
対応