商品画像

デスクマット スカイメルト再生ノンコピーバイオマス S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14626861 品番RBN-127S
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様片面非転写 長さ(mm)1195 厚さ(mm)1.2 半透明 奥行(mm)695 加工ノングレア加工有 グリーン購入法適合 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210428 バイオマス配合率(%)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする