商品画像

デスクマット コピーレス・ダブル 新JIS規格デスク用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14626931 品番CR-CW116-G
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様片面非転写 材質【下敷】グリーン不織布 長さ(mm)1095 厚さ(mm)1.8 透明 奥行(mm)595 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする