商品画像
ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの デスクマット
ミワックスの 既製デスクマット
デスクマット コピーレス・シングル新JIS規格デスク用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14626976
品番
CR-CS166-T
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片面非転写
長さ(mm)
1595
厚さ(mm)
1.8
色
透明
奥行(mm)
595
繰り返し・詰め替え
対応