商品画像
ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの はさみ/ペーパーカッター
ミワックスの カッターマット
スケルトンカッティングマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14627001
品番
STN-A4-G
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
色
グリーン
厚さ
2
縦(mm)
220
横(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応