商品画像
ミワックス
ミワックスの ファイリング
ミワックスの カードケース(書類保護ケース)
ミワックスの ソフトケース
ソフトカードケースポリオレフィン製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14627028
品番
CR-SCA6RN-T
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
材質
軟質ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.3
色
透明
規格
A6判
外形寸法(縦×横)(mm)
110×159
内寸法(縦×横)(mm)
108×155