商品画像
ミワックス
ミワックスの 印章用品
ミワックスの 捺印マット/印箱
ミワックスの 捺印マット
ホースマン 捺印マット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
注文コード
14627265
品番
N-211-BR
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい捺印面と硬い筆記面を備えた1枚2役。
材質
捺印面:軟質塩化ビニール 心材:ポリエチレンスポンジ、硬質塩化ビニ-ル
色
ブラウン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×210×4.4
繰り返し・詰め替え
対応