商品画像
ミワックス
ミワックスの リハビリ・生活補助
ミワックスの レクリエーション用品
麻雀牌 アモスビギン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14627290
品番
PAI-BEGIN
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
セット内容
点棒:103本、8mmサイコロ:3個、東南マーク、牌王ガイドブック:1冊
材質
ユリア樹脂
質量(g)
【牌】12
奥行(mm)
【牌】16
縦(mm)
【牌】26
横(mm)
【牌】19.5