商品画像
ミワックス
ミワックスの リハビリ・生活補助
ミワックスの レクリエーション用品
麻雀牌 アモススマート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14627299
品番
PAI-SMART
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
セット内容
点棒:103本、8mmサイコロ:3個、東南マーク、牌王ガイドブック:1冊
材質
ユリア樹脂
質量(g)
【牌】14
奥行(mm)
【牌】16.5
縦(mm)
【牌】28
横(mm)
【牌】21