パッケージ画像

HD-10SK/G ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627369 HD-10SK/G ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627369 HD-10SK/G ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627369 HD-10SK/G ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627369 HD-10SK/G ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627369

ホッチキス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14627369 品番 HD-10SK/G
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

使って、たたんで、また使う
片手でワンタッチ操作。
スティックだから100本入る
持ち歩いても、針切れしにくい。
丸みと、フラット
隙間にスルッと、置いたら安定。
とにかく軽量、28g
だから、もち運びに便利。
針残量を常に把握
なんと、スケルトンマガジン採用で丸見え。
押す場所はココ!
指を添える位置、上下のくぼみ。

オリーブグリーン 質量(g)28 奥行(mm)【とじ】37(最大) 枚数【とじ】10(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19(使用時32)×21×148 針装てん数(本)100 針装てん方法後部蓋式+マガジンスライド方式 とじ仕様メガネクリンチ 口寸法(mm)【とじ口】3.7 使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする