本体画像

バイモホッチキス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14627378 品番HD-11FNL/B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

落ち着いたカラーとマットな質感
長く使える、品格・力強さのある本体色。
新設計で軽量化を実現
持ち上げたときにわかる軽量感。
手にやさしいディンプルと隆起形状
押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。

ブルー 質量(g)149 奥行(mm)【とじ】28 枚数【とじ】40(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン方式 とじ仕様先曲げフラットクリンチ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)81 口寸法(mm)【とじ口】7 使用針No.11-1M 再生材使用使用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする