本体画像_右
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
中綴じホッチキス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14627396
品番
HD-11DB/W
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
【30枚(120ページ)とじ】Vaimo11シリーズの中とじホッチキス。綺麗な冊子づくりはこの1台におまかせ。
質量(g)
700
奥行(mm)
【とじ】最大307
枚数
【とじ】2〜30(最大120ページ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×76 × 405
適合サイズ
【中とじ】B5-A2サイズ(レターサイズも対応)
針装てん数(本)
100
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
とじ仕様
先曲げクリンチ
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
75
口寸法(mm)
【とじ口】19
使用針
No.11-1M
再生材使用
使用
繰り返し・詰め替え
対応