パッケージ画像

SA-101SEカミバコ 瞬間スタンプ台 MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627421 SA-101SEカミバコ 瞬間スタンプ台 MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627421

瞬間スタンプ台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14627421 品番SA-101SEカミバコ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

持ち運びに便利なロック式です。
捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。
揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。
重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。
インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。
本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。

質量(g)45 寸法(幅W×奥行D)(mm)【盤面】64×38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17x84x66 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)100 再生材使用使用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする