本体画像

HD-11FNL/B ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627430 HD-11FNL/B ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627430

ホッチクス Vaimo11Flarme

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード14627430 品番HD-11FNL/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。
1度に100本の針装てんが可能。

ブルー 質量(g)149 奥行(mm)【とじ】28 枚数【とじ】40(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン方式 とじ仕様先曲げフラットクリンチ グリーン購入法適合 口寸法(mm)【とじ口】7 使用針No.11-1M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14627430 HD-11FNL/B 14627378 HD-11FNL/B バイモホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] バイモホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
事務仕事
その他業種

軽い力で、多少厚くてもいけます。11mmにしてよかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする