本体画像

HD-11FNL/K ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627439 HD-11FNL/K ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627439

ホッチクス Vaimo11Flarme

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14627439 品番 HD-11FNL/K
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。
1度に100本の針装てんが可能。

ブラック 質量(g)149 奥行(mm)【とじ】28 枚数【とじ】40(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン方式 とじ仕様先曲げフラットクリンチ グリーン購入法適合 口寸法(mm)【とじ口】7 使用針No.11-1M 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
事務仕事
その他業種

軽い力で、多少厚くてもいけます。11mmにしてよかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする