本体画像
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
ホッチクス Vaimo11Flarme
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14627466
品番
HD-11FNL/W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。
1度に100本の針装てんが可能。
色
ホワイト
質量(g)
149
奥行(mm)
【とじ】28
枚数
【とじ】40(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×26×110
針装てん数(本)
100
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
とじ仕様
先曲げフラットクリンチ
グリーン購入法
適合
口寸法(mm)
【とじ口】7
使用針
No.11-1M
繰り返し・詰め替え
対応