シンセイ
シンセイの コンプレッサー
シンセイの タンクマウント型コンプレッサー
静音オイルレスコンプレッサー9L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14627509
品番
AMP-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
電動機出力:1.0HP
消費電力(W)
750/800
定格電圧(V)
AC100
タンク容量(L)
9
最高使用圧力(MPa)
0.79
コード長さ(m)
1.5
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
約17
圧力調整範囲(MPa)
0〜0.79
吐出量(L/min)
69.6〜78.55
空気接続口
1/4ワンタッチカプラーエアコック付き
安全弁設定圧力(MPa)
0.95
回転数(min
-1
[回/分])
1400〜1700
再起動圧力(MPa)
0.58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません