静音オイルレス縦型コンプレッサー 38L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14627527 品番HS-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様電動機出力:1.0HP 寸法(mm)約395×375×740 質量(kg)約29 電流(A)7.5/8.5 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)700/800 タンク容量(L)38 Steel 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 空気接続口1/4ワン 騒音レベル(dB(A))68 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.86[8.8] 回転数(min-1[回/分])1400/1700 再起動圧力(MPa)0.59(6kgf/cm2) 作動温度(℃)加熱保護装置:130±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする