IS-H-HT-7/16NC14-S SKH ハンド組タップ イシハシ精工 14627911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンド組タップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)80
シャンク径(mm)8
ねじ長さ(mm)38
内容量1組注文コード14627911品番IS-H-HT-7/16NC14-S
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番502-8094材質材質:SKH全長(mm)80先端先・中・上下穴径(Φmm)9.3ねじ長さ(mm)38シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする