※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長(mm)
115
85
62
125
105
75
70
95
80
115
90
60
6
44
46
48
52
シャンク径(mm)
17
9
6
20
14
7
6.1
12
8
17
10.5
5.5
3
4
5
ねじ長さ(mm)
55
42
24
60
50
35
30
45
38
55
22
16
18
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
14627920
品番
IS-H-HT-7/8NC9-S
参考基準価格(税別)
¥56,640
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
502-8817
材質
材質:SKH
全長(mm)
115
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
19.5
ねじ長さ(mm)
55
シャンク径(mm)
17
シャンク四角部(mm)
13
商品豆知識
ハンドタップの種類