代表画像
イシハシ精工
SKH ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
14627938
品番
IS-H-HT-M4.5X0.75-1
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
503-3691
材質
材質:SKH
全長(mm)
55
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M4
先端
先
下穴径(Φmm)
3.8
ねじ長さ(mm)
20
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類