代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 25径
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14628026
品番
IS-RD-25-1/4NC20
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
付属品
調整ねじ付き
トラスコ品番
125-0510
材質
合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法
1/4
山数
20
外径(mm)
25
加工ねじ
ユニファイねじ