代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14628035
品番
IS-RD-50-1NC8
参考基準価格(税別)
¥15,740
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
付属品
調整ねじ付き
トラスコ品番
752-3271
材質
合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法
1
山数
8
外径(mm)
50
加工ねじ
ユニファイねじ